Schutzkappe PVC schwarz K35 35-36mm

  • ERIKS:12730474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hohe Abriebfestigkeit, wetterbeständig.

Einsatzbereiche
Zum Schutz von Aussengewinden, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.46inkl. MwSt

514 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.35

-

50+

CHF 0.99

26.44%

100+

CHF 0.90

33.41%

250+

CHF 0.82

39.33%

500+

CHF 0.73

46.30%

1000+

CHF 0.63

53.41%

2500+

CHF 0.61

54.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K35
Material
PVC
B
25 mm
D
39 mm
d1
35.5 mm
H
31.5 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid