CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.30inkl. MwSt
280 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.20 | - |
50+ | CHF 0.88 | 26.53% |
100+ | CHF 0.80 | 33.47% |
250+ | CHF 0.73 | 39.33% |
500+ | CHF 0.64 | 46.28% |
1000+ | CHF 0.56 | 53.47% |
2500+ | CHF 0.54 | 54.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | K34 |
Material | PVC |
B | 26 mm |
D | 38 mm |
d1 | 34.5 mm |
H | 31.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid |