Schutzkappe PVC schwarz K32 32-33mm

  • ERIKS:12730472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hohe Abriebfestigkeit, wetterbeständig.

Einsatzbereiche
Zum Schutz von Aussengewinden, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.93inkl. MwSt

231 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.86

-

50+

CHF 0.57

34.18%

100+

CHF 0.51

40.56%

250+

CHF 0.47

45.54%

500+

CHF 0.42

51.91%

1000+

CHF 0.37

56.78%

2500+

CHF 0.36

58.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K32
Material
PVC
B
25 mm
D
36 mm
d1
32.5 mm
H
31 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid