CHF 0.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.90inkl. MwSt
503 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.83 | - |
50+ | CHF 0.55 | 34.21% |
100+ | CHF 0.50 | 40.46% |
250+ | CHF 0.45 | 45.62% |
500+ | CHF 0.40 | 51.86% |
1000+ | CHF 0.36 | 56.90% |
2500+ | CHF 0.35 | 58.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | K30 |
Material | PVC |
B | 25 mm |
D | 34 mm |
d1 | 30.5 mm |
H | 31 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid |