CHF 0.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.89inkl. MwSt
755 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.82 | - |
50+ | CHF 0.54 | 34.15% |
100+ | CHF 0.49 | 40.37% |
250+ | CHF 0.45 | 45.49% |
500+ | CHF 0.40 | 51.83% |
1000+ | CHF 0.35 | 56.83% |
2500+ | CHF 0.34 | 58.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | K28 |
Material | PVC |
B | 24.5 mm |
D | 32 mm |
d1 | 28.5 mm |
H | 31 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid |