Schutzkappe PVC schwarz K25 25-26mm

  • ERIKS:12730469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hohe Abriebfestigkeit, wetterbeständig.

Einsatzbereiche
Zum Schutz von Aussengewinden, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.69inkl. MwSt

445 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.64

-

50+

CHF 0.42

34.17%

100+

CHF 0.38

40.41%

250+

CHF 0.35

45.71%

500+

CHF 0.31

51.95%

1000+

CHF 0.28

56.79%

2500+

CHF 0.27

58.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K25
Material
PVC
B
24 mm
D
30 mm
d1
25.5 mm
H
32 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid