CHF 0.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.65inkl. MwSt
1169 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.60 | - |
50+ | CHF 0.46 | 23.04% |
100+ | CHF 0.38 | 37.40% |
250+ | CHF 0.27 | 54.42% |
500+ | CHF 0.25 | 58.26% |
1000+ | CHF 0.23 | 61.44% |
2500+ | CHF 0.22 | 63.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | K22 |
Material | PVC |
B | 22 mm |
D | 26 mm |
d1 | 22.5 mm |
H | 28.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid |