CHF 0.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.56 | - |
50+ | CHF 0.43 | 22.95% |
100+ | CHF 0.35 | 37.54% |
250+ | CHF 0.26 | 54.45% |
500+ | CHF 0.23 | 58.36% |
1000+ | CHF 0.22 | 61.39% |
2500+ | CHF 0.20 | 63.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | K20 |
Material | PVC |
B | 22 mm |
D | 25 mm |
d1 | 20 mm |
H | 26 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid |