CHF 0.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.48inkl. MwSt
4779 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.44 | - |
50+ | CHF 0.30 | 31.05% |
100+ | CHF 0.23 | 47.26% |
250+ | CHF 0.19 | 57.53% |
500+ | CHF 0.15 | 65.53% |
1000+ | CHF 0.13 | 71.00% |
2500+ | CHF 0.11 | 73.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | K2 |
Material | PVC |
B | 6 mm |
D | 4.5 mm |
d1 | 2 mm |
H | 7 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid |