Schutzkappe PVC schwarz K18 18mm

  • ERIKS:12730466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hohe Abriebfestigkeit, wetterbeständig.

Einsatzbereiche
Zum Schutz von Aussengewinden, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.86inkl. MwSt

583 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.80

-

50+

CHF 0.55

31.17%

100+

CHF 0.42

47.63%

250+

CHF 0.34

57.61%

500+

CHF 0.28

65.46%

1000+

CHF 0.23

71.07%

2500+

CHF 0.21

73.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K18
Material
PVC
B
21 mm
D
22 mm
d1
18 mm
H
26 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid