CHF 0.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.86inkl. MwSt
3400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.80 | - |
50+ | CHF 0.55 | 31.24% |
100+ | CHF 0.42 | 47.55% |
250+ | CHF 0.34 | 57.59% |
500+ | CHF 0.27 | 65.75% |
1000+ | CHF 0.23 | 71.02% |
2500+ | CHF 0.21 | 73.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | K16 |
Material | PVC |
B | 23 mm |
D | 20 mm |
d1 | 16.5 mm |
H | 26 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid |