Schutzkappe PVC schwarz K12 12-13mm

  • ERIKS:12730464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hohe Abriebfestigkeit, wetterbeständig.

Einsatzbereiche
Zum Schutz von Aussengewinden, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.62inkl. MwSt

889 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.57

-

50+

CHF 0.39

30.99%

100+

CHF 0.30

47.71%

250+

CHF 0.24

57.57%

500+

CHF 0.20

65.67%

1000+

CHF 0.17

70.95%

2500+

CHF 0.15

73.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K12
Material
PVC
B
15 mm
D
16 mm
d1
12.5 mm
H
19 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid