Schutzkappe PVC schwarz K10 10-11mm

  • ERIKS:12730463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hohe Abriebfestigkeit, wetterbeständig.

Einsatzbereiche
Zum Schutz von Aussengewinden, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.63inkl. MwSt

17497 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.58

-

50+

CHF 0.40

31.33%

100+

CHF 0.31

47.50%

250+

CHF 0.25

57.66%

500+

CHF 0.20

65.58%

1000+

CHF 0.17

71.08%

2500+

CHF 0.15

73.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K10
Material
PVC
B
13.5 mm
D
13 mm
d1
10.5 mm
H
16.5 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid