Schutzkappe PVC grau K40 40-41mm

  • ERIKS:12730477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hohe Abriebfestigkeit, wetterbeständig.

Einsatzbereiche
Zum Schutz von Aussengewinden, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.24inkl. MwSt

438 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.15

-

50+

CHF 0.84

26.29%

100+

CHF 0.76

33.36%

250+

CHF 0.70

39.04%

500+

CHF 0.62

46.20%

1000+

CHF 0.54

53.19%

2500+

CHF 0.52

54.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K40
Material
PVC
B
26 mm
D
44 mm
d1
40.5 mm
H
33 mm
Farbe
Grau
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid