Eriks

Schutzkappe LDPE natur 30mm

  • ERIKS:12730502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Aussengewinde, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung, teils auch als Fuss verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.66inkl. MwSt

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.46

-

50+

CHF 2.05

16.67%

100+

CHF 1.87

23.98%

250+

CHF 1.72

30.08%

500+

CHF 1.60

35.16%

1000+

CHF 1.44

41.67%

2500+

CHF 1.35

45.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
LDPE
B
28 mm
D
41 mm
d1
30 mm
H
36 mm
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen