CHF 2.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.23inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.06 | - |
50+ | CHF 1.72 | 16.50% |
100+ | CHF 1.57 | 23.79% |
250+ | CHF 1.45 | 29.85% |
500+ | CHF 1.34 | 35.19% |
1000+ | CHF 1.21 | 41.50% |
2500+ | CHF 1.13 | 45.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | LDPE |
B | 26 mm |
D | 37 mm |
d1 | 28 mm |
H | 34 mm |
Farbe | Natur |
Material Spezifikation | Polyethylen |