CHF 1.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.46inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.35 | - |
50+ | CHF 1.13 | 16.67% |
100+ | CHF 1.02 | 24.07% |
250+ | CHF 0.94 | 30.22% |
500+ | CHF 0.87 | 35.33% |
1000+ | CHF 0.79 | 41.85% |
2500+ | CHF 0.74 | 45.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | LDPE |
B | 26 mm |
D | 34 mm |
d1 | 26 mm |
H | 32 mm |
Farbe | Natur |
Material Spezifikation | Polyethylen |