Schutzkappe LDPE natur 22mm

  • ERIKS:12730499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Aussengewinde, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung, teils auch als Fuss verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.29inkl. MwSt

242 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.19

-

50+

CHF 0.88

26.30%

100+

CHF 0.79

33.36%

250+

CHF 0.73

39.08%

500+

CHF 0.64

46.13%

1000+

CHF 0.55

53.45%

2500+

CHF 0.54

54.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
LDPE
B
18 mm
D
26.5 mm
d1
22 mm
H
24 mm
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen