CHF 0.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.06inkl. MwSt
434 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.98 | - |
50+ | CHF 0.72 | 26.40% |
100+ | CHF 0.65 | 33.33% |
250+ | CHF 0.60 | 39.14% |
500+ | CHF 0.53 | 46.18% |
1000+ | CHF 0.46 | 53.31% |
2500+ | CHF 0.44 | 54.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | LDPE |
B | 19 mm |
D | 27 mm |
d1 | 20 mm |
H | 25 mm |
Farbe | Natur |
Material Spezifikation | Polyethylen |