Schutzkappe LDPE natur 18mm

  • ERIKS:12730497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Aussengewinde, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung, teils auch als Fuss verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.01inkl. MwSt

308 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.93

-

50+

CHF 0.69

26.26%

100+

CHF 0.62

33.37%

250+

CHF 0.57

39.07%

500+

CHF 0.50

46.07%

1000+

CHF 0.43

53.28%

2500+

CHF 0.42

54.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
LDPE
B
24 mm
D
23 mm
d1
18 mm
H
28 mm
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen