CHF 0.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.95inkl. MwSt
1703 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.88 | - |
50+ | CHF 0.65 | 26.31% |
100+ | CHF 0.59 | 33.37% |
250+ | CHF 0.54 | 39.07% |
500+ | CHF 0.47 | 46.24% |
1000+ | CHF 0.41 | 53.30% |
2500+ | CHF 0.40 | 54.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | LDPE |
B | 17 mm |
D | 25 mm |
d1 | 16 mm |
H | 23 mm |
Farbe | Natur |
Material Spezifikation | Polyethylen |