Eriks

Schrauben-Sicherungslack rot 20ml

  • ERIKS:14894151
Image 1
Der Schraubensicherungslack Standard ist das unentbehrliche Hilfsmittel zum Sichern, Signieren, Plombieren, Versiegeln, sowie zum Manipulationsnachweis.Er wird verwendet an Schraub‑, Steck- und Gehäuseverbindungen in der Automobilindustrie, der Luftfahrt, in Elektronik, Maschinenbau und Feinmechanik.

- Schnell trocknend
- Nicht leitend
- Gute Medienbeständigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.32inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.02
53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Inhalt
20 ml
Farbe
Rot
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Verpackung
Rohr