
CHF 10.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.05 | - |
10+ | CHF 8.55 | 14.93% |
50+ | CHF 7.95 | 20.90% |
100+ | CHF 7.15 | 28.86% |
150+ | CHF 7.00 | 30.35% |
225+ | CHF 6.85 | 31.84% |
338+ | CHF 6.70 | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 010 |
Typ | 201104 |
Material | Messing, vernickelt |
Gewindeanschluss | M16x1 |
Betriebsdruck | 16 bar |
Material Qualität | MS 58 |
C | 7 mm |
D | 8 mm |
L | 37 mm |
I | 10 mm |