
CHF 9.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.38inkl. MwSt
76 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.60 | - |
10+ | CHF 8.05 | 16.15% |
50+ | CHF 7.70 | 19.79% |
100+ | CHF 6.85 | 28.65% |
150+ | CHF 6.70 | 30.21% |
225+ | CHF 6.55 | 31.77% |
338+ | CHF 6.35 | 33.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 010 |
Typ | 201103 |
Material | Messing, vernickelt |
Gewindeanschluss | M 14x1 |
Betriebsdruck | 16 bar |
Material Qualität | MS 58 |
C | 5 mm mm |
D | 6 mm |
L | 33 mm |
I | 8 mm |