
CHF 17.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.54inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.15 | - |
10+ | CHF 14.55 | 15.16% |
50+ | CHF 13.75 | 19.83% |
100+ | CHF 12.05 | 29.74% |
150+ | CHF 11.80 | 31.20% |
225+ | CHF 11.50 | 32.94% |
338+ | CHF 11.30 | 34.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 010 |
Typ | 201106 |
Material | Messing, vernickelt |
Gewindeanschluss | M 20x1 |
Betriebsdruck | 16 bar |
Material Qualität | MS 58 |
C | 11 mm mm |
D | 12 mm |
L | 42 mm |
I | 17 mm |