
CHF 14.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.19inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.05 | - |
10+ | CHF 12.00 | 14.59% |
50+ | CHF 11.35 | 19.22% |
100+ | CHF 9.90 | 29.54% |
150+ | CHF 9.70 | 30.96% |
225+ | CHF 9.50 | 32.38% |
338+ | CHF 9.30 | 33.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 010 |
Typ | 201105 |
Material | Messing, vernickelt |
Gewindeanschluss | M 17x1 |
Betriebsdruck | 16 bar |
Material Qualität | MS 58 |
C | 9 mm mm |
D | 10 mm |
L | 39 mm |
I | 12 mm |