Schnur Allglas GP2 60m RD 9,5

  • ERIKS:10041548
  • Hersteller:10041548
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 484.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 523.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 484.00

-

5+

CHF 398.00

17.77%

10+

CHF 331.50

31.51%

25+

CHF 298.50

38.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
ALLGLAS
Max. Temperatur
550 °C
Querschnitt
9.5 mm
Form
Rund
Rollenlänge
60