Schnur Allglas GP2 30m RD 16

  • ERIKS:10041547
  • Hersteller:10041547
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 509.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 550.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 509.50

-

5+

CHF 423.00

16.98%

10+

CHF 355.50

30.23%

25+

CHF 326.00

36.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
ALLGLAS
Max. Temperatur
550 °C
Querschnitt
16 mm
Form
Rund
Rollenlänge
30