Schnur Allglas GP1 15m RD 19

  • ERIKS:14903213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 330.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 357.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.06.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 330.50

-

5+

CHF 269.00

18.61%

10+

CHF 222.50

32.68%

25+

CHF 196.00

40.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
ALLGLAS
Max. Temperatur
550 °C
Querschnitt
19 mm
Form
Rund
Rollenlänge
15