Schnur Allglas GK1 25m RD 15

  • ERIKS:10041533
  • Hersteller:10041533
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 187.00

-

5+

CHF 150.00

19.79%

10+

CHF 125.50

32.89%

25+

CHF 107.50

42.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
ALLGLAS
Max. Temperatur
550 °C
Querschnitt
15 mm
Form
Rund
Rollenlänge
25