Schnur Allglas GK1 10m RD 30

  • ERIKS:10041531
  • Hersteller:10041531
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 333.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 360.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 333.50

-

5+

CHF 271.50

18.59%

10+

CHF 224.50

32.68%

25+

CHF 197.50

40.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
ALLGLAS
Max. Temperatur
550 °C
Querschnitt
30 mm
Form
Rund
Rollenlänge
10