Schnellkupplung KKA4S-02M

  • ERIKS:14059493
  • Hersteller:KKA4S-02M
Image 1
▪ Gehäusematerial: SUS304
▪ Dichtungsmaterial: FKM
▪ Ungeschmierte Ausführung (Standard)
▪ Medium: Wasser, Luft
▪ Buchse
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KK
Typ
KKA4S
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPT (R)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/4
Material
Edelstahl 304 (1.4301)
Grösse
1/4
Mit Ventil
Ja
Temperaturbereich
von -5 bis 150 °C
Material Dichtung
FKM
Material Ventil
Edelstahl
Material Feder
Edelstahl