
CHF 58.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | KK |
Typ | KKA3S |
Form | Kupplung (female) |
Gewindeanschluss | Aussengewinde BSPT (R) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/4 |
Material | Edelstahl 304 (1.4301) |
Grösse | 1/8 |
Mit Ventil | Ja |
Temperaturbereich | von -5 bis 150 °C |
Material Dichtung | FKM |
Material Ventil | Edelstahl |
Material Feder | Edelstahl |