Schneidring-Verschraubung15-28/L 6 MD G M10x1

  • ERIKS:14882880
Image 1
Einstellbare Einschraub-Verschraubung, komplett vormontiert, metrisches Gewinde, zylindrisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.40

-

10+

CHF 10.25

17.34%

50+

CHF 9.95

19.76%

100+

CHF 9.25

25.40%

150+

CHF 9.05

27.02%

225+

CHF 8.85

28.63%

338+

CHF 8.70

29.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15-28/MD/EVGE-M
Material
Stahl, verzinkt
CH
30 mm
G
M 10x1