Schneidring-Verschraubung (GESV) L 10 RD G 1/4"

  • ERIKS:14904133
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.15

-

10+

CHF 50.70

17.09%

50+

CHF 48.80

20.20%

100+

CHF 45.90

24.94%

150+

CHF 44.90

26.57%

225+

CHF 44.05

27.96%

338+

CHF 43.20

29.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
E
Einstellbar
Nein
Max. Betriebsdruck
315 bar
A
16 mm
CH
22 mm
F1
M 16x1.5
F2
1/4"
L1
12 mm
L2
36 mm
L3
51 mm
T
10 mm