Schneidring-Verschraubung 17-122/AR 3/4" - 1"

  • ERIKS:14890296
Image 1
Lange Reduzierung, mit Weichdichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.65

-

10+

CHF 30.40

17.05%

50+

CHF 29.35

19.92%

100+

CHF 27.40

25.24%

150+

CHF 26.80

26.88%

225+

CHF 26.30

28.24%

338+

CHF 25.80

29.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
17-122-D/RI-D
Material
Stahl, verzinkt
G1
3/4"
G2
1"