Schneidring-Verschraubung 17-122/AR 1/8" - 1/4"

  • ERIKS:14890284
Image 1
Lange Reduzierung, mit Weichdichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.30

-

10+

CHF 10.10

17.89%

50+

CHF 9.85

19.92%

100+

CHF 9.25

24.80%

150+

CHF 9.05

26.42%

225+

CHF 8.85

28.05%

338+

CHF 8.70

29.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
17-122-D/RI-D
Material
Stahl, verzinkt
G1
1/8"
G2
1/4"