| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.65 | - |
10+ | CHF 44.60 | 16.87% |
50+ | CHF 43.05 | 19.76% |
100+ | CHF 40.25 | 24.98% |
150+ | CHF 39.40 | 26.56% |
225+ | CHF 38.65 | 27.96% |
338+ | CHF 37.90 | 29.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 15/E-52/RD/RHV-R |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschlussmaß 1 | 8 |
Anschlußdichtung | 10x2 |
CH1 | 17 mm |
CH5 | 19 mm |
CH6 | 19 mm |
F | 1/4" |
G | 1/4" |
I | 12 mm |
L | 44.5 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 35 mm |
N | 19 mm |