Schneidring-Verschraubung 15-53/L 35 Ø 35mm

  • ERIKS:14884249
Image 1
Durchgangs-Kegelventil, leichte Reihe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 406.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 439.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 406.30

-

10+

CHF 337.25

16.99%

50+

CHF 325.00

20.01%

100+

CHF 304.60

25.03%

150+

CHF 298.55

26.52%

225+

CHF 292.55

28.00%

338+

CHF 286.65

29.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15-53/L RHD
Material
Stahl, verzinkt
Anschlussmaß 1
35
Anschlußdichtung
12x2
CH1
50 mm
CH6
60 mm
L
117.5 mm
L1
74.5 mm