CHF 222.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 240.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 222.90 | - |
10+ | CHF 185.20 | 16.91% |
50+ | CHF 178.30 | 20.01% |
100+ | CHF 167.30 | 24.94% |
150+ | CHF 163.95 | 26.45% |
225+ | CHF 160.60 | 27.95% |
338+ | CHF 157.45 | 29.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 15-53/L RHD |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschlussmaß 1 | 22 |
Anschlußdichtung | 26x2 |
CH1 | 36 mm |
CH6 | 41 mm |
L | 93.5 mm |
L1 | 61.5 mm |
L2 | 41.5 mm |