Schneidring-Verschraubung 15-53/L 12 Ø 12mm

  • ERIKS:14884246
Image 1
Durchgangs-Kegelventil, leichte Reihe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 77.45

-

10+

CHF 64.30

16.98%

50+

CHF 62.00

19.95%

100+

CHF 58.15

24.92%

150+

CHF 56.95

26.47%

225+

CHF 55.85

27.89%

338+

CHF 54.65

29.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15-53/L RHD
Material
Stahl, verzinkt
Anschlussmaß 1
12
Anschlußdichtung
4x1.5
CH1
22 mm
CH6
27 mm
L
72.5 mm
L1
43.5 mm