Schneidring-Verschraubung 15/3-07/L 18 R G 1/2"

  • ERIKS:14890145
Image 1
Drosselfreie Schwenkverschraubung mit Kunststoffring, Winkelform, Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 91.80

-

10+

CHF 76.15

17.05%

50+

CHF 73.35

20.10%

100+

CHF 68.85

25.00%

150+

CHF 67.45

26.53%

225+

CHF 66.15

27.94%

338+

CHF 64.75

29.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15/3-07/R/WH-KD-R
Material
Stahl, verzinkt
Anschlussmaß 1
1/2"