CHF 56.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.60 | - |
10+ | CHF 47.05 | 16.87% |
50+ | CHF 45.30 | 19.96% |
100+ | CHF 42.45 | 25.00% |
150+ | CHF 41.65 | 26.41% |
225+ | CHF 40.85 | 27.83% |
338+ | CHF 40.00 | 29.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 15-29/L V/KOR |
Material | Stahl, verzinkt |
AD | 22 mm |
CH | 32 mm |
CH2 | 36 mm |
CH3 | 41 mm |
D | 28 mm |
D1 | 28 mm |
D2 | 22 mm |
F1 | M 36x2 |
L1 | 36 mm |
L2 | 38 mm |