Schneidring-Verschraubung 15-28/L 42 RD G 1 1/2"

  • ERIKS:14882878
Image 1
Einstellbare Einschraub-Verschraubung, komplett vormontiert, Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 109.55

-

10+

CHF 90.90

17.02%

50+

CHF 87.60

20.04%

100+

CHF 82.15

25.01%

150+

CHF 80.45

26.56%

225+

CHF 78.90

27.98%

338+

CHF 77.30

29.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15-28/RD/EVGE-R
Material
Stahl, verzinkt
CH
27 mm
CH2
55 mm
F
1.1/2
F1
M 52x2
G
1.1/2
I
22 mm
L
68.5 mm
N
55 mm