Schneidring-Verschraubung 15-23/S 8 R G 1/2"

  • ERIKS:14882800
Image 1
Manometer-Verschraubung mit Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.35

-

10+

CHF 17.85

16.39%

50+

CHF 17.25

19.20%

100+

CHF 16.00

25.06%

150+

CHF 15.70

26.46%

225+

CHF 15.40

27.87%

338+

CHF 15.05

29.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15-23/S R/MAV
Material
Stahl, verzinkt
CH1
19 mm
CH5
27 mm
e
5 mm
F3
1/2"
G
1/2"
I
20 mm
L
46 mm
L1
11 mm