Schneidring-Verschraubung 15/2-29/L 35 V Ø 35mm

  • ERIKS:14882866
Image 1
Einstellbare T-Verschraubung, vormontiert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 234.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 216.75

-

10+

CHF 180.00

16.96%

50+

CHF 173.40

20.00%

100+

CHF 162.60

24.98%

150+

CHF 159.35

26.48%

225+

CHF 156.15

27.96%

338+

CHF 153.00

29.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15/2-29/L V/EVT
Material
Stahl, verzinkt
Anschlussmaß 1
35
CH
24 mm