Schneidring-Verschraubung 15/2-23/S 10 R G 1/4"

  • ERIKS:14890157
Image 1
Einstellbare Manometer-Verschraubung mit Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.50inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 180.85

-

10+

CHF 150.10

17.00%

50+

CHF 144.70

19.99%

100+

CHF 135.60

25.02%

150+

CHF 132.90

26.51%

225+

CHF 130.20

28.01%

338+

CHF 127.60

29.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15/2-23/S MAV-EV
Material
Stahl
G
1/4"