Schneidring-Verschraubung 15/2-23/L 8 R 1/4

  • ERIKS:14884281
Image 1
Einstellbare Manometer-Verschraubung mit Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.81inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.05

-

10+

CHF 28.30

16.89%

50+

CHF 27.15

20.26%

100+

CHF 25.50

25.11%

150+

CHF 24.95

26.73%

225+

CHF 24.40

28.34%

338+

CHF 23.95

29.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15/2-23/L MAV-EV
Material
Stahl
G
1/4"