Schneidring-Verschraubung 15/2-23/L 10 R 1/4

  • ERIKS:14884282
Image 1
Einstellbare Manometer-Verschraubung mit Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.62inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.80

-

10+

CHF 29.00

16.67%

50+

CHF 27.90

19.83%

100+

CHF 26.15

24.86%

150+

CHF 25.65

26.29%

225+

CHF 25.10

27.87%

338+

CHF 24.60

29.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15/2-23/L MAV-EV
Material
Stahl
G
1/4"