CHF 27.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.35 | - |
10+ | CHF 22.65 | 17.18% |
50+ | CHF 21.95 | 19.74% |
100+ | CHF 20.70 | 24.31% |
150+ | CHF 20.30 | 25.78% |
225+ | CHF 19.85 | 27.42% |
338+ | CHF 19.45 | 28.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 15-14/S/GR |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschlussmaß 1 | 10 |
Anschlussmaß 2 | 8 |
CH2 | 19 mm |
CH3 | 19 mm |
L | 48 mm |
L1 | 17.5 mm |